※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 屋内用マット
マット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59433684
品番
SNL0609-BL
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×900×9
混率(%)
ナイロンパイル100
パイル長(mm)
7
防炎性能試験番号
防炎処理加工[防炎認可番号 E.O.800214]
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
868-6302
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません