画像準備中

オフィスシーティング シフト 肘付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 59434104 品番 L434NA-F013
参考基準価格(税別)¥136,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

姿勢の研究から生まれた、ノートパソコン作業に最適なチェア。体重が適度に分散した好ましい姿勢がとれます。首や肩、腰の筋負担が軽くなります。足がむくみにくくなります。選べる2ポジションとして、ロッキング角度は8°で、直立ポジションで固定ができます。座った瞬間からノートパソコン作業に適した好ましい姿勢へ導きます。男女の体格差を考慮した座面形状を考慮。足を閉じて座る女性のために、座面中央部の奥行きは狭くし、椅子に深く座れるようにしました。一方、足を広げて座る男性のために、座面の外側に行くほど奥行きを大きくし、さらに座面に傾斜をつけることで、低い座面でもフィット感が得られるようにしました。背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター

色(張地)ブラックベリー 全高(mm)1047 座面高さ(mm)390〜482 仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン 材質背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター 幅(mm)600 ブラックベリー 高さ(mm)1047 種類オフィスチェア 奥行(mm)580 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×1047 足外径(Φmm)622 キャスター種類ナイロン 座高(mm)390〜482 材質(脚)アルミ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,090 / 税込 ¥4,499
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする