曜日別特売

オフィスシーティング シフト 肘付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グレープ
色(張地)グレープ
内容量1脚注文コード59434122品番L434NA-F015
参考基準価格(税別)¥136,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

姿勢の研究から生まれた、ノートパソコン作業に最適なチェア。体重が適度に分散した好ましい姿勢がとれます。首や肩、腰の筋負担が軽くなります。足がむくみにくくなります。選べる2ポジションとして、ロッキング角度は8°で、直立ポジションで固定ができます。座った瞬間からノートパソコン作業に適した好ましい姿勢へ導きます。男女の体格差を考慮した座面形状を考慮。足を閉じて座る女性のために、座面中央部の奥行きは狭くし、椅子に深く座れるようにしました。一方、足を広げて座る男性のために、座面の外側に行くほど奥行きを大きくし、さらに座面に傾斜をつけることで、低い座面でもフィット感が得られるようにしました。背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター

色(張地)グレープ全高(mm)1047座面高さ(mm)390~482仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン材質背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター幅(mm)600グレープ高さ(mm)1047種類オフィスチェア奥行(mm)580キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×1047足外径(Φmm)622キャスター種類ナイロン座高(mm)390~482材質(脚)アルミ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,090/税込4,499
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする