2X3Gナシ 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434159 2X3Gナシ 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434159 2X3Gナシ 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434159

3カW-NW Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20000個) 長さ(mm)3 注文コード59434159 品番2X3Gナシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,283
販売価格(税別)
44,803
この商品は長さ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3 十字穴番号1 呼び径2 寸法D(mm)1.95 寸法C(mm)2.03 寸法k(mm)1.3 寸法dk(mm)3.5 ピッチ(山/寸)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする