2X6 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434186 2X6 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434186 2X6 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434186

3カW-NW Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16000個) 長さ(mm)6 注文コード59434186 品番2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,960
販売価格(税別)
33,600
この商品は長さ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2 寸法D(mm)1.95 ピッチ(山数/inch)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする