大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7000個)
長さ(mm)
14
注文コード
59434229
品番
2X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,844
販売価格(税別)
¥
18,949
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法D(mm)
1.95
ピッチ(山数/inch)
40