2.6X4 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434335 2.6X4 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434335 2.6X4 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434335

3カW-NW Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 長さ(mm)4 注文コード59434335 品番2.6X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,692
販売価格(税別)
20,629
この商品は長さ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法D(mm)2.54 ピッチ(山数/inch)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする