3X8 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434518 3X8 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434518 3X8 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434518

3カW-NW Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 長さ(mm)8 注文コード59434518 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,374
販売価格(税別)
11,249
この商品は長さ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径3 寸法D(mm)2.94 ピッチ(山数/inch)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする