※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナイキ
ナイキの マット・スノコ
ナイキの スノコ
スノコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PP樹脂成型品
色
アイボリー
注文コード
59434664
品番
SNK0330-IV
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
PP樹脂成型品
仕様
防炎処理加工質量:570g(1m
2
あたり約)6.6kg
トラスコ品番
868-6300
質量(kg)
0.57
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません