3X35X20 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434710 3X35X20 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434710 3X35X20 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434710

3カW-NW Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 長さ(mm)35 注文コード59434710 品番3X35X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,882
販売価格(税別)
5,347
この商品は長さ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径3 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法l(mm)20 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ピッチ(山/寸)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする