大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
長さ(mm)
16
注文コード
59434798
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,837
販売価格(税別)
¥
8,943
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法D(mm)
3.45
ピッチ(山数/inch)
20