4X6 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434841 4X6 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434841 4X6 3カW-NW Bタイプナベ 大阪魂 59434841

3カW-NW Bタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 長さ(mm)6 注文コード59434841 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,798
販売価格(税別)
10,725
この商品は長さ・内容量など67種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 十字穴番号2 呼び径4 寸法D(mm)3.9 ピッチ(山数/inch)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする