大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Bタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
長さ(mm)
8
注文コード
59434859
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,243
販売価格(税別)
¥
9,312
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法D(mm)
3.9
ピッチ(山数/inch)
18