ナイキ
ウェーブルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
-
注文コード
59435023
品番
WL-GL50
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アーム)
ABS樹脂
付属品
アーム:2個、アーム固定具:2個
仕様
●アーム固定具:W50×H40
適合機種
-
規格
●アーム固定具:W50×H40
寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×80
取付寸法(mm)
W460×D80
対応
天井埋込型エアコン対応
材質(ルーバー)
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
430×80
材質(固定具)
ABS樹脂