大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Bタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(20000個)
注文コード
59435218
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,283
販売価格(税別)
¥
44,803
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法D(mm)
1.95
ピッチ(山数/inch)
40
ねじの呼び
2