2X8 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435245 2X8 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435245 2X8 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435245

3カW-NW Bタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14000個) 注文コード 59435245 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,204
販売価格(税別)
30,185
長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法D(mm)1.95 ピッチ(山数/inch)40 ねじの呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする