2.6X10 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435315 2.6X10 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435315 2.6X10 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435315

3カW-NW Bタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7000個) 注文コード 59435315 品番 2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,166
販売価格(税別)
13,787
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法D(mm)2.54 ピッチ(山数/inch)28 ねじの呼び2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする