3X16 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435471 3X16 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435471 3X16 3カW-NW Bタイプサラ 大阪魂 59435471

3カW-NW Bタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000個) 注文コード 59435471 品番 3X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,412
販売価格(税別)
9,465
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法D(mm)2.94 ピッチ(山数/inch)24 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする