大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Bタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
59435550
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,653
販売価格(税別)
¥
10,594
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
3.9
ピッチ(山数/inch)
18
ねじの呼び
4