大阪魂
ステンメッキ Bタイプバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
ねじの呼び
3
注文コード
59437056
品番
3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,255
販売価格(税別)
¥
10,232
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.94
ピッチ(山数/inch)
24
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧