曜日別特売
3X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437099

 

3X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437099
3X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437099
3X20 ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B 大阪魂 59437099

ツヤケシクロ Bタイプバインド(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)長さ(mm)20注文コード59437099品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,291
販売価格(税別)
11,174
長さ(mm)20十字穴番号2寸法D(mm)2.94ピッチ(山数/inch)24ねじの呼び3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする