曜日別特売
4X6 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437187

 

4X6 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437187
4X6 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437187
4X6 ステンメッキ Bタイプバインド 大阪魂 59437187

ステンメッキ Bタイプバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)ねじの呼び4注文コード59437187品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,350
販売価格(税別)
13,045
長さ(mm)6十字穴番号2寸法D(mm)3.9ピッチ(山数/inch)18ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする