大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
3カW-NW Bタイプブレジャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59437765
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2.45
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
6.4
ねじの呼び
3