2X6 3カW-NW BタイプナベWH=4.3 大阪魂 59437851 2X6 3カW-NW BタイプナベWH=4.3 大阪魂 59437851 2X6 3カW-NW BタイプナベWH=4.3 大阪魂 59437851

3カW-NW BタイプナベWH=4.3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10000個) 注文コード 59437851 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,567
販売価格(税別)
23,243
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法t(mm)0.4 寸法D(mm)1.95 寸法C(mm)2.03 寸法k(mm)1.7 ピッチ(山数/inch)40 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼び2 寸法dc(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする