大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW BタイプナベWH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59437948
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,920
販売価格(税別)
¥
9,018
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
2.2
ピッチ(山数/inch)
24
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3
寸法dc(mm)
8