3X14 3カW-NW BタイプナベWH=8 大阪魂 59437966 3X14 3カW-NW BタイプナベWH=8 大阪魂 59437966 3X14 3カW-NW BタイプナベWH=8 大阪魂 59437966

3カW-NW BタイプナベWH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59437966 品番 3X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,194
販売価格(税別)
7,449
長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法k(mm)2.2 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3 寸法dc(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする