3X16T10 3カ-B TRXタンパーBタイプナベ 大阪魂 59438131 3X16T10 3カ-B TRXタンパーBタイプナベ 大阪魂 59438131 3X16T10 3カ-B TRXタンパーBタイプナベ 大阪魂 59438131

3カ-B TRXタンパーBタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード59438131 品番3X16T10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,272
販売価格(税別)
11,156
長さ(mm)16 寸法L(mm)0.85 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)2.95 寸法C(mm)3.05 寸法K(mm)2 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10 寸法D'(mm)0.762 ねじの呼びd3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする