2X6 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59440590 2X6 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59440590 2X6 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59440590

3カW-NW Pタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18000個) 注文コード 59440590 品番 2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,580
販売価格(税別)
37,800

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法D(mm)2.03 寸法C(mm)2.11 寸法k(mm)1.2 ピッチ(山数/inch)32 寸法dk(mm)4 ねじの呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする