2.6X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59440800 2.6X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59440800 2.6X8 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59440800

3カW-NW Pタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8000個) 注文コード 59440800 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,594
販売価格(税別)
15,085

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)8 十字穴番号1 寸法D(mm)2.63 寸法C(mm)2.72 寸法k(mm)1.5 ピッチ(山数/inch)24 寸法dk(mm)5.2 ねじの呼び2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする