3X10 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441238 3X10 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441238 3X10 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441238

3カW-NW Pタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59441238 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,988
販売価格(税別)
11,807

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法k(mm)1.75 ピッチ(山数/inch)20 寸法dk(mm)6 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする