5X16 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441658 5X16 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441658 5X16 3カW-NW Pタイプサラ 大阪魂 59441658

3カW-NW Pタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(900個) 注文コード 59441658 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,864
販売価格(税別)
8,058

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法D(mm)5.03 寸法C(mm)5.19 寸法k(mm)2.8 ピッチ(山数/inch)14 寸法dk(mm)10 ねじの呼び5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする