大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Pタイプナベ WH=8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59444196
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,568
販売価格(税別)
¥
11,425
バスケットに入れる
樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
ピッチ(山数/inch)
20
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
3
ねじ外径D(mm)
3.04
寸法dc(mm)
8
ねじ外径C(mm)
3.14