3X8 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444221 3X8 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444221 3X8 3カW-NW Pタイプナベ WH=8 大阪魂 59444221

3カW-NW Pタイプナベ WH=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3000個) 注文コード 59444221 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,426
販売価格(税別)
8,569

樹脂用のねじです。
2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法C(mm)0.6 寸法k(mm)2.2 ピッチ(山数/inch)20 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3 ねじ外径D(mm)3.04 寸法dc(mm)8 ねじ外径C(mm)3.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする