3X8T10 クロメート TRXタンパーPタイプナベ 大阪魂 59444659 3X8T10 クロメート TRXタンパーPタイプナベ 大阪魂 59444659 3X8T10 クロメート TRXタンパーPタイプナベ 大阪魂 59444659

クロメート TRXタンパーPタイプナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59444659 品番 3X8T10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,559
販売価格(税別)
15,963
長さ(mm)8 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)3.04 寸法C(mm)3.14 寸法I(mm)1.05 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼び3 ドライブサイズT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする