大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
クロメート TRXタンパーPタイプナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59444686
品番
4X20T20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,578
販売価格(税別)
¥
6,889
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法A(mm)
3.9
寸法D(mm)
4.02
寸法C(mm)
4.16
寸法I(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4
ドライブサイズ
T20