3X6 3カW-NW Cタイプバインド 大阪魂 59444817 3X6 3カW-NW Cタイプバインド 大阪魂 59444817 3X6 3カW-NW Cタイプバインド 大阪魂 59444817

3カW-NW Cタイプバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59444817 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,764
販売価格(税別)
17,967
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 ねじ外径D(mm)2.87 寸法k+f(mm)1.9 ねじ外径C(mm)2.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする