大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カW-NW Cタイプバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59444826
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,811
販売価格(税別)
¥
14,374
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
3
ねじ外径D(mm)
2.87
寸法k+f(mm)
1.9
ねじ外径C(mm)
2.97
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧