大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カW-NW Cタイプバインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59444878
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,243
販売価格(税別)
¥
9,312
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼び
4
ねじ外径D(mm)
3.82
寸法k+f(mm)
2.5
ねじ外径C(mm)
3.96
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧