大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B デルタイト-3(バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4000個)
注文コード
59445228
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,141
販売価格(税別)
¥
14,674
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法m(mm)
3.2
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼びd
3
寸法k+f(mm)
1.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧