4X6 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445255 4X6 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445255 4X6 3カ-B デルタイト-3(バインド 大阪魂 59445255

3カ-B デルタイト-3(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 59445255 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.7 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びd4 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする