大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B デルタイト-3(バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59445280
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,935
販売価格(税別)
¥
7,214
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
4
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧