オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 物品棚/収納用品
オカムラ(岡村製作所)の 軽・中量棚
オカムラ(岡村製作所)の 軽・中量棚本体(単体)
軽量棚 63型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59445882
品番
63Y6AB-Z269
参考基準価格(税別)
¥56,190
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
棚板1段あたりの耐荷重が150kg、1連当たり850kg。ボルトレス構造で組立から棚高さ(30mmピッチ)変更まで容易です。
幅(mm)
900
色
ホワイト
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
耐荷重(kg/段)
150
棚ピッチ(mm)
30
総耐荷重(kg)
1000
棚段数(天地)
6
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
離島
数量1以上のご注文
お送りできません