3X8 ホワイト SUS(+)Sタイプ バインド 大阪魂 59446366 3X8 ホワイト SUS(+)Sタイプ バインド 大阪魂 59446366 3X8 ホワイト SUS(+)Sタイプ バインド 大阪魂 59446366

ホワイト SUS(+)Sタイプ バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59446366 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,932
販売価格(税別)
19,938
長さ(mm)8 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法D(mm)2.94 寸法C(mm)3.04 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼び3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする