オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の ホワイトボード
オカムラ(岡村製作所)の ホワイトボード(壁掛け)
月予定表 縦型 裏面マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59446634
品番
4382FE-H16
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1カ月(1〜31日)月予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別
月予定表
厚さ(mm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
370×900
付属品
マーカー黒赤各1本、イレーサー1個、丸型マグネットシート(赤)2枚、粉受け1個
種類
マグネット掛け・罫線あり
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
離島
数量1以上のご注文
お送りできません