画像準備中

サイドフォールドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)600 ホワイト 色(天板)ホワイト 色(脚部)シルバーメタリック 注文コード59446862 品番81F1CY-MG99
参考基準価格(税別)¥68,850 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は奥行・色など16種類から選べます 他の種類を見る

平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720 タイプ幕板なし/棚あり 仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納 材質天板/表面材:メラミン化粧板、縁材:樹脂成型品(ABS)、棚/スチールパイプブラック塗装、脚/スチールパイプシルバーメタリック塗装 幅(mm)1800 高さ(mm)720 奥行(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×720 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)26 色(脚部)シルバーメタリック 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,070 / 税込 ¥2,277
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする