2.7X10 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454696 2.7X10 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454696 2.7X10 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454696

BK ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59454696 品番 2.7X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,804
販売価格(税別)
5,276
材質ステンレス 長さ(mm)10 十字穴番号1 ねじピッチ(mm)1.2 ねじ径(mm)2.7 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする