大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
BK ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1セット(61個)
注文コード
59454730
品番
3.1X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1.3
ねじ径(mm)
3.1
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴