3.8X22 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454861 3.8X22 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454861 3.8X22 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59454861

BK ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59454861 品番 3.8X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080
材質ステンレス 長さ(mm)22 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)1.6 ねじ径(mm)3.8 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする