4.5X20 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455019 4.5X20 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455019 4.5X20 BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59455019

BK ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59455019 品番 4.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,318
材質ステンレス 長さ(mm)20 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)1.9 ねじ径(mm)4.5 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする