2.4X20 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457548 2.4X20 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457548 2.4X20 (+)サラモクネジ 大阪魂 59457548

(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000個) 注文コード 59457548 品番 2.4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,886
販売価格(税別)
7,169
長さ(mm)20 十字穴番号1 呼び径2.4 寸法d(mm)2.4 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)2.7 ピッチP(mm)1.1 寸法dk(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする